Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Teigknetmaschine 25 kg / 32 Liter, B430 X T 780 X H710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Teigknetmaschine 25 kg / 32 Liter, B430 X T 780 X H710
Spiral-Teigknetmaschine 25 kg / 32 Liter, B430 X T 780 X H710
Artikel-Nr.:
     C1026-101956
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101956
EAN/GTIN:
     4015613473109
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Spiral-Teigknetmaschine 25 kg / 32 Liter, B430 X T 780 X H710

Produktdetails:

  • Anschlusswert: 1,5 kW / 230 V
  • Abmessungen: B 430 x T 780 x H 710 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
430 x 780 x 710 mm
Gewicht:
93 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.402,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,72*
€ 1.857,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,85*
€ 1.834,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.475,13*
€ 1.755,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,32*
€ 1.709,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.402,20*
€ 1.668,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
101954
ab € 1.077,91*
Ähnlich
Bartscher
101955
ab € 1.147,21*
Ähnlich
Bartscher
101957
ab € 1.446,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.