Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Teigknetmaschine 18 kg / 22 Liter, B390 X T670 X H600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Teigknetmaschine 18 kg / 22 Liter, B390 X T670 X H600
Spiral-Teigknetmaschine 18 kg / 22 Liter, B390 X T670 X H600
Artikel-Nr.:
     C1026-101955
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     101955
EAN/GTIN:
     4015613473093
Suchbegriffe:
Planetenrotation-Maschine
Planetenrührmaschine
Spiral-Teigknetmaschine
Spiralteigkneter

Spiral-Teigknetmaschine 18 kg / 22 Liter, B390 X T670 X H600

Produktdetails:

  • Anschlusswert: 0,75 kW / 230 V
  • Abmessungen: B 390 x T 670 x H 600 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
390 x 670 x 600 mm
Gewicht:
59 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.147,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.284,76*
€ 1.528,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,14*
€ 1.513,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,60*
€ 1.448,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.183,60*
€ 1.408,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.147,21*
€ 1.365,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
101954
ab € 1.077,91*
Ähnlich
Bartscher
101956
ab € 1.402,20*
Ähnlich
Bartscher
101957
ab € 1.446,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.