Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Salamander S70 höhenverstellbarer Rost, 2 Heizzonen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Salamander S70 höhenverstellbarer Rost, 2 Heizzonen
Elektro-Salamander S70 höhenverstellbarer Rost, 2 Heizzonen
Artikel-Nr.:
     C1026-100528
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100528
EAN/GTIN:
     4015613390925
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander

Elektro-Salamander S70 höhenverstellbarer Rost, 2 Heizzonen

Produktdetails:

  • Chromnickelstahl 18/10
  • Infrarot-Strahlungsheizkörper "Incoloy"
  • Kontrolllampe
  • Grillrost B 710 x T 310 mm
  • Anschlusswert: 4,4 kW / 3 NAC 400 V
  • B 880 x T 370 x H 380 mm
Weitere Informationen:
Abmessungen (B x T x H):
880 x 350 x 400 mm
Gewicht:
18 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,95*
€ 719,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,49*
€ 707,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,67*
€ 675,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 547,60*
€ 651,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100524
ab € 340,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.