Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novy-Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novy-Dunstabzugshaube
Novy-Dunstabzugshaube
Produktbild 2
Artikel-Nr.:
     C1026-100060
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100060
EAN/GTIN:
     4015613119243
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzugshaube 60cm
dunstabzug

Novy-Dunstabzugshaube

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • 1 Gebläsemotor und 1 Abluftausgang / 350 m³/h
  • 3 Gebläsestufen, mit Beleuchtung
  • Anschlusswert: 0,08 kW / 1 NAC 230 V
  • B 600 x T 520 x H 170 mm
  • Zubehör für die Wandaufhängung wird mitgeliefert
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Novy-Dunstabzugshaube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,25*
€ 709,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,68*
€ 695,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,71*
€ 644,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,79*
€ 618,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,57*
€ 593,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100100
ab € 949,52*
Ähnlich
Bartscher
100090
ab € 898,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.