Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novy-Dunstabzugshaube, B 1000 x T 520 x H 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novy-Dunstabzugshaube, B 1000 x T 520 x H 170 mm
Novy-Dunstabzugshaube, B 1000 x T 520 x H 170 mm
Artikel-Nr.:
     C1026-100100
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100100
EAN/GTIN:
     4015613119311
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
dunstabzug

Novy-Dunstabzugshaube, B 1000 x T 520 x H 170 mm

Produktdetails:

  • CNS 18/10
  • 2 Gebläsemotoren und 2 Abluftausgänge / 700 m³/h
  • 3 Gebläsestufen, mit Beleuchtung
  • Anschlußwert: 0,16 kW / 1 NAC 230 V
  • B 1000 x T 520 x H 170 mm
  • Zubehör für die Wandaufhängung wird mitgeliefert
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: Novy-Dunstabzugshaube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 948,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.111,88*
€ 1.323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,36*
€ 1.304,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,52*
€ 1.235,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,35*
€ 1.190,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 948,22*
€ 1.128,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
100060
ab € 500,07*
Ähnlich
Bartscher
100090
ab € 904,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.