Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partytopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Partytopf
Partytopf
Artikel-Nr.:
     C1026-100054
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100054
EAN/GTIN:
     4015613353432
Suchbegriffe:
Elektrischer Suppentopf
Elektrischer Topf
Partytopf
Suppenkessel

Partytopf

Produktdetails:

  • Außentopf schwarz, Stahlblech lackiert
  • herausnehmbarer Einsatz aus Edelstahl
  • Energieregler: 30-95 °C
  • mit drehund klappbarem Edelstahldeckel, Löffelaussparung, hitzeisolierter Griff
  • Inhalt: ca. 9,0 Liter
  • Maße: H 360 mm, Ø 345 mm
  • Anschlusswert: 0,4 kW / 230 V
  • inkl. 8 magnetisch haftender Suppenbeschriftungen
Weitere Informationen:
Höhe / Durchmesser:
360 / 330 mm
Gewicht:
4,5 kg
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,32*
€ 92,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bartscher
601177
ab € 89,28*
Ähnlich
Bartscher
A150510
ab € 105,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.