Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Neomounts Schwerlast-TV-Wandhalterung WL30S-950, Schwarz
Artikel-Nr.:
     212-310757440567
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     WL30S-950BL19
EAN/GTIN:
     8717371449551
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die Neomounts WL30S-950BL19 ist eine feste, hochbelastbare Wandhalterung für Flachbildschirme bis zu 110" mit einer maximalen Tragfähigkeit von 160 kg. Es ist möglich das Display in Hoch- und Querformat zu installieren. Sie verfügt über individuell höhenverstellbare Halterungen sowie eine Niveauregulierung für die perfekte Installation.

Der WL30S-950BL19 hat eine Tiefe von 6,5 cm und eignet sich dank der mitgelieferten vertikalen Erweiterungshalterungen für Bildschirme, die dem VESA-Lochmuster 100x100 bis 1500x900 mm entsprechen. Dank des einzigartigen ausziehbaren Designs kann die Halterung an eine breite Palette von Bildschirmgrößen angepasst werden; von 55" bis 110". Es ist möglich, die Halterung mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) zu sichern.

Die Halterung verfügt über ein raffiniertes magnetisches pull & release System, mit dem Sie den Fernseher im Handumdrehen sicher und stabil installieren können. Anschließend können die pull & release Bänder einfach hinter dem Bildschirm versteckt werden, indem der Magnet an die Halterung geklickt wird. Im Lieferumfang der Wandhalterung ist eine separate Wasserwaage enthalten, um eine einfache Installation der Halterung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
55
Max. Bildschirmgröße (inch):
110
Max. Gewicht (kg):
160
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100
Max. VESA:
1500x900
Montage:
Wand
Typ:
Fixiert
Rotation (Grad):
+3°, -3°
Abstand zur Wand (cm):
6,7 cm
Höhenverstellung:
0-2 cm
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 212
pro Stück
€ 5,95*
ab € 118,23*
€ 147,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,44*
€ 147,65*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 119,37*
€ 147,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 119,15*
€ 148,39*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 119,61*
€ 148,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,37*
€ 170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,57*
€ 147,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 212
Versand: Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
WL30S-910BL16
ab € 100,25*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL12
ab € 25,55*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL14
ab € 33,45*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL16
ab € 41,73*
Ähnlich
Neomounts
WL30S-850BL18
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.