Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-ME-SHELF, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-ME-SHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-ME-SHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-ME-SHELF, Schwarz
Neomounts Multimedia-Halterung PLASMA-ME-SHELF, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-PLASMA-ME-SHELF
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     PLASMA-ME-SHELF
EAN/GTIN:
     8717371442699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der Neomounts AV-Geräteträger Regal, Modell PLASMA-ME-SHELF, erlaubt die Platzierung von AV-Geräte an/auf den Neomounts Bodenständermodellen PLASMA-M1200, PLASMA-M1800E, PLASMA-M2000E und PLASMA-M2000ED. Dieses Regal kann an die vorhandenen Bohrungen, die im Bodenständer gefunden werden können, montiert werden. Dieses Regal ist mit PLASMA-M1800E, PLASMA-M2000E und PLASMA-M2000ED kompatibel
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
15
Typ:
Fixiert
... > Neomounts > Boden > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 185,43*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2SFPLATE
ab € 64,74*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1000
ab € 69,72*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700ES
ab € 301,15*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500CAMSHLF2
ab € 65,79*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1200
ab € 256,73*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1700E
ab € 204,25*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1800E
ab € 355,40*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1900E
ab € 257,56*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M1950E
ab € 367,67*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000
ab € 803,55*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2000E
ab € 560,91*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100BLACK
ab € 188,66*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100
ab € 178,59*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-C100D
ab € 278,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.