Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Neomounts Sicherheitsschloß NSVGALOCK, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-NSVGALOCK
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     NSVGALOCK
EAN/GTIN:
     8717371440749
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
kabelschloss
Neomounts Sicherheitsschloss, NSVGALOCK, ermöglicht es Ihnen die gesamte Hardware mit einem VGA-Anschluss zu sichern. Dieses brandneue System verhindert den Diebstahl Ihrer wertvollen Hardware mit einem super starken zwei Meter Stahlseil mit Zahlenschloss. Installieren Sie das Kabel an den VGA-Anschluss und einen Schreibtisch oder einem anderen schweren Gegenstand um Diebstahl einfach zu verhindern. Die VGA-Sperre teilt Ihre VGA-Port so dass Sie den VGA-Anschluss behalten ungleich andere Systeme auf dem Markt. Die meisten Systeme auf dem Markt verwenden Systeme mit Leim, die leicht von Ihre betroffene Hardware getrennt werden können. Durch dieses neue System muss der Dieb den VGA-Anschluss zerstören. Nach dem Zerstören ist der VGA-Anschluss des PCs, des Monitors oder Beamers nutzlos und schwer zu verkaufen. Diebe werden sich einen Diebstahl von Hardware mit diese einzigartige VGA Sperre zweimal überlegen! Handeln Sie jetzt! Schützen Sie Ihre Hardware mit dieser VGA SPERRE und verhindern Sie so diesen Diebstahl! Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
AFL55-800BL1
ab € 325,10*
Ähnlich
Neomounts
KEYB-V100RACK
ab € 21,98*
Ähnlich
Neomounts
AWL05-750BL
ab € 16,77*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875BL
ab € 106,03*
Ähnlich
Neomounts
AFP-875WH
ab € 105,60*
Ähnlich
Neomounts
PLASMA-M2500FPLATE
ab € 185,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.