Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorständer
>
Artikel
Neomounts NS-WS050BLACK Sitz-Steh-Arbeitsplatz NS-WS050, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1024-NS-WS050BLACK
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
NS-WS050BLACK
EAN/GTIN:
8717371448417
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Der Neomounts NS-WS050BLACK ist ein universeller, leichter Sitz-Steh-Arbeitsplatz mit einem ultraschlanken Design und einer maximalen Gewichtskapazität von 8 kg. Der Sitz-Steh-Arbeitsplatz verfügt über fünf Höheneinstellungen, um die perfekte ergonomische Arbeitsposition für alle zu ermöglichen. Durch das flache, leichte Design kann der Arbeitsplatz bei Bedarf leicht angehoben und bewegt werden. Der Stahlrahmen und die Schraubenfeder sorgen für eine solide Positionierung und optimalen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Montage:
Schreibtisch
Höhenverstellung:
4,5-40,5 cm
Kabelführung:
Nein
... >
Neomounts
>
Schreibtisch
>
Sitz-Steh-Arbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe:
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Ablageboard
,
Ablagebord
,
Ablagebrett
,
Aufsatzelement
,
Schreibtischaufsatz
,
Schreibtischboard
,
ablageboard
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 114,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,33*
€ 136,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,03*
€ 134,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,09*
€ 123,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,02*
€ 117,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts NS-CC050SILVER Kabelabdeckung - für 1-3 Kabel NS-CC050, Silber
Neomounts
NS-CC050SILVER
€ 11,87*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP25BLACK Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP25, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP25BLACK
€ 14,47*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP25WHITE Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP25, Weiß
Neomounts
NS-CLMP25WHITE
€ 14,53*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP40BLACK Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP40, Schwarz
Neomounts
NS-CLMP40BLACK
€ 25,29*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMP40WHITE Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 5 kg NS-CLMP40, Weiß
Neomounts
NS-CLMP40WHITE
€ 24,84*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMPSTANDBLACK Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 8 kg NS-CLMPSTAND, Schwarz
Neomounts
NS-CLMPSTANDBLACK
€ 19,67*
Ähnlich
Neomounts NS-CLMPSTANDWHITE Klemmensatz für Schreibtisch (2 Stk) - max 8 kg NS-CLMPSTAND, Weiß
Neomounts
NS-CLMPSTANDWHITE
€ 19,62*
Ähnlich
Neomounts NS-CS200BLACK Kabelsocke - für 8-10 Kabel NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
€ 11,72*
Ähnlich
Neomounts NS-CS200WHITE Kabelsocke - für 8-10 Kabel NS-CS200, Weiß
Neomounts
NS-CS200WHITE
€ 11,70*
Ähnlich
Neomounts NS-DPOS100BLACK Monitor-Ständer 10-32" - abschraubbar NS-DPOS100, Schwarz
Neomounts
NS-DPOS100BLACK
€ 45,51*
Ähnlich
Neomounts NS-EP100BLACK Verlängerungsrohr für TV-Deckenhalterung - H 107,5 cm NS-EP100, Schwarz
Neomounts
NS-EP100BLACK
€ 19,55*
Ähnlich
Neomounts NS-FS100BLACK Bodenständer 10-55" NS-FS100BLACK, Schwarz
Neomounts
NS-FS100BLACK
€ 104,88*
Ähnlich
Neomounts NS-FS200BLACK Bodenständer 10-32" NS-FS200, Schwarz
Neomounts
NS-FS200BLACK
€ 86,23*
Ähnlich
Neomounts NS-GLSPROTECT100 Schutzschirm aus gehärtetem Glas - B 100 cm NS-GLSPROTECT100, Transparent
Neomounts
NS-GLSPROTECT100
€ 101,76*
Ähnlich
Neomounts NS-GLSPROTECT120 Schutzschirm aus gehärtetem Glas - B 120 cm NS-GLSPROTECT120, Transparent
Neomounts
NS-GLSPROTECT120
€ 110,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.