Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Neomounts Monitor-Wandhalterung LED-W560, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-LED-W560
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LED-W560
EAN/GTIN:
     8717371443009
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Neomounts Wandhalterung, Modell LED-W560 ist eine vollständig dreh-und schwenkbare Wandhalterung für Flachbildschirme und Flachbild-Fernseher bis 75" (191 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl, wenn Sie die ultimative Flexibilität beim Fernsehen mit Flachbildschirm haben wollen. Mühelos ziehen Sie die Halterung aus der Wand, positionieren sie in fast jede Richtung, drehen sie um Ecken und dann zurück an die Wand, wenn Sie fertig sind. Neomounts einzigartige neig- (20°), dreh- (5°) und schwenkbare (110°) Technologie ermöglicht die Änderung auf jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich die Möglichkeiten des Flachbildschirms zu nutzen. Die Halterung ist leicht tiefenverstellbar von 9 bis 38 Zentimetern. Verdeckte Kabelführung von der Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel und halten Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino Anlage aufgeräumt und ordentlich. Neomounts LED-W560 hat drei Drehpunkten und eignet sich für Bildschirme bis 75" (191 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist geeignet für einen 50 kg Bildschirm. Die Wandhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA 75x75 bis 600x400 mm Lochmuster. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA-Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten..
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
75
Max. Gewicht (kg):
50
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
20°
Rotation (Grad):
Schwenkbereich (Grad):
110°
Abstand zur Wand (cm):
9-38 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,15*
€ 93,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LED-W040
ab € 23,56*
Ähnlich
Neomounts
LED-W120
ab € 27,15*
Ähnlich
Neomounts
LED-W220
ab € 27,32*
Ähnlich
Neomounts
LED-W400BLACK
ab € 31,31*
Ähnlich
Neomounts
LED-W450BLACK
ab € 51,55*
Ähnlich
Neomounts
LED-W500
ab € 79,49*
Ähnlich
Neomounts
LED-W600BLACK
ab € 34,18*
Ähnlich
Neomounts
LED-W650BLACK
ab € 55,04*
Ähnlich
Neomounts
LED-W700SILVER
ab € 110,00*
Ähnlich
Neomounts
LED-WR100BLACK
ab € 60,25*
Ähnlich
Neomounts
OLED-W600BLACK
ab € 37,05*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1000BLACK
ab € 77,21*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW1750BLACK
ab € 136,55*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW2000BLACK
ab € 141,25*
Ähnlich
Neomounts
LED-VW500BLACK
ab € 56,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.