Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V100, Silber
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V100, Silber
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V100, Silber
Neomounts Tastatur- und Maushalter KEYB-V100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-KEYB-V100
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     KEYB-V100
EAN/GTIN:
     8717371440824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage grau
newstar tastaturablage
Die Neomounts Tastatur- und Maus-Ablage Modell KEYB-V100 ist eine universelle Ablage für Tastaturen und Mäuse. Diese Ablage ist eine gute Wahl, wenn eine Wand -, Decken - oder Tischmontage von Konsolen benötigt wird. Diese Konsole ist ideal geeignet, um sie mit jeder Wand -, Decken - oder Schreibtisch Halterung mit VESA 75x75mm Lochmuster zu kombinieren. Wählen Sie die Wand-, Decken- oder Schreibtisch Halterung die Sie brauchen, und kombinieren Sie diese mit diese Tastatur- und Maus-Ablage. Wollen Sie Tastatur, Maus und Monitor kombinieren? Mit unseren Adapter; KEYB-V100RACK sind alle Kombinationen möglich. Das gezeigte Beispiel enthält Neomounts Flachbildschirm Tischhalterung, Modell FPMA- D940HC mit KEYB -V100 (75 cm x 23 cm) und KEYB-V100RACK kombiniert. Die Installation von KEYB-V050 (50 cm x 23 cm) funktioniert ähnlich. Die Halterung ist sowohl für Links- als Rechtshänder arrangiert worden. Jede Tastatur und Maus kann mit diesem Stativ verwendet werden. Mit einer ergonomischen Halterung können Nacken - und Rückenbeschwerden vermieden werden. Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
10
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
75x75 mm
Typ:
Fixiert
Weitere Suchbegriffe: tastaturhalterung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,09*
€ 82,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V100RACK
ab € 21,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D500KEYB
ab € 136,47*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250KEYB
ab € 80,67*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2KEYB
ab € 82,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V050
ab € 48,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
KEYB-V200BLACK
ab € 54,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.