Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts VESA Adapter Set FPMA-VESANON, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts VESA Adapter Set FPMA-VESANON, Schwarz
Neomounts VESA Adapter Set FPMA-VESANON, Schwarz
Neomounts VESA Adapter Set FPMA-VESANON, Schwarz
Neomounts VESA Adapter Set FPMA-VESANON, Schwarz
Neomounts VESA Adapter Set FPMA-VESANON, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESANON
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESANON
EAN/GTIN:
     8717371445539
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Das Neomounts Monitor-Adapter-Set, Modell FPMA-VESANON, ist eine innovative Lösung um Monitore ohne VESA-Kompatibilität an eine Schreibtisch- oder Wandhalterung zu montieren. Der Adapter ist so konzipiert dass er an allte VESA Monitorhalterungen mit 75x75 und 100x100 Bohrungen. Das Adapter Set das benötigte Befestigungsmaterial. Der Adapter verwendet ein Vier-Arm-System. Hierdurch passt er sich an die verschiedenen Außenabmessungen von Flachbildschirmen an und hält diese sicher in Position. Dieser Adapter unterstützt die meisten 13 "-27" Monitore mit einer Dicke von 25,5 mm bis 45,5 mm. Mit diesem Adapter Set ist es möglich, Monitore ohne VESA-Kompatibilität an fast jede ergonomische Halterung zu montieren und somit eine verbesserte Betrachtungsposition zu erreichen. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
27
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
8
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.