Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA425, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA425, Schwarz
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA425, Schwarz
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA425, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESA425
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESA425
EAN/GTIN:
     8717371445201
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Vesa-Adapterplatte Modell FPMA-VESA425, ermöglicht die Aufhängung einer VESA-Halterung mit 100x100 mm Schnittstelle, mit Displays bis VESA Lochmuster 400x400 mm. Ideal, wenn Ihr Flachbildschirm andere VESA-Lochmuster an der Wand-, Schreibtisch-oder Deckenhalterung braucht. Neomounts FPMA-VESA425 eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 20 kg Bildschirm. Tiefe dieser Adapterplatte ist nur 3 Millimeter. Der Adapter eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x200, 100x300, 100x400, 200x200, 200x300, 200x400, 300x300, 300x400, 400x400 mm. Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
27
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
20
Bildschirme:
1
Min. VESA:
100x100 mm
Max. VESA:
400x400 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,17*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,65*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,50*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,95*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 139,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.