Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts FPMA-VESA400 VESA-Adapter 22-52" FPMA-VESA400, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts FPMA-VESA400 VESA-Adapter 22-52" FPMA-VESA400, Schwarz
Neomounts FPMA-VESA400 VESA-Adapter 22-52" FPMA-VESA400, Schwarz
Neomounts FPMA-VESA400 VESA-Adapter 22-52" FPMA-VESA400, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESA400
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESA400
EAN/GTIN:
     8717371441678
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Vesa-Adapterplatte Modell FPMA-VESA400, ermöglicht die Aufhängung einer VESA-Halterung mit 50x50, 75x75, 100x100 und 100x200 mm Schnittstelle, mit Displays mit VESA Lochmuster 200x200, 400x200 und 120x180 mm (JVC Lochmuster). Ideal, wenn Ihr Flachbildschirm andere VESA-Lochmuster an der Wand-, Schreibtisch-oder Deckenhalterung braucht. Neomounts FPMA-VESA400 eignet sich für Bildschirme bis 52" (130 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 35 kg Bildschirm. Tiefe dieser Adapterplatte ist nur 3 Millimeter. Der Adapter eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200, 400x200 und 120x180 mm (JVC Lochmuster). Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
22
Max. Bildschirmgröße (inch):
52
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
400x200 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C020BLACK
€ 58,06*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025BLACK
€ 64,14*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C025SILVER
€ 63,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 29,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C050SILVER
€ 36,66*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C060BLACK
€ 50,01*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,18*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100SILVER
€ 71,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C100WHITE
€ 83,62*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200
€ 115,33*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200BLACK
€ 114,48*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C200D
€ 157,50*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340BLACK
€ 56,47*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C340DBLACK
€ 97,11*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-C400BLACK
€ 141,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.