Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA200, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA200, Silber
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA200, Silber
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA200, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESA200
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESA200
EAN/GTIN:
     8717371441302
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Die Neomounts Vesa-Adapterplatte Modell FPMA-VESA200, ermöglicht die Aufhängung einer VESA-Halterung mit 50x50, 75x75 oder 100x100 mm Schnittstelle, mit Displays mit VESA Lochmuster 100x200, 200x200 und 120x180 mm (JVC Lochmuster). Ideal, wenn Ihr Flachbildschirm andere VESA-Lochmuster an der Wand-, Schreibtisch-oder Deckenhalterung braucht. Neomounts FPMA-VESA200 eignet sich für Bildschirme bis 42" (105 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 35 kg Bildschirm. Tiefe dieser Adapterplatte ist nur 3 Millimeter. Der Adapter eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x200, 200x200 und 120x180 mm (JVC Lochmuster). Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
22
Max. Bildschirmgröße (inch):
42
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
35
Bildschirme:
1
Min. VESA:
50x50 mm
Max. VESA:
200x200 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,64*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.