Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA100, Schwarz
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA100, Schwarz
Neomounts Vesa-Platte FPMA-VESA100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-VESA100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-VESA100
EAN/GTIN:
     8717371440213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Die Neomounts Vesa-Adapterplatte Modell FPMA-VESA100, ermöglicht die Aufhängung einer VESA-Halterung mit 75x75 mm Schnittstelle, mit Displays mit VESA Lochmuster 100x100. Ideal, wenn Ihr Flachbildschirm andere VESA-Lochmuster an der Wand-, Schreibtisch-oder Deckenhalterung braucht. Neomounts FPMA-VESA100 eignet sich für Bildschirme bis 30" (75 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkts ist für einen 25 kg Bildschirm. Tiefe dieser Adapterplatte ist nur 3 Millimeter. Der Adapter eignet sich für Bildschirme mit VESA Lochmuster 100x100. Verschiedene Lochmuster können mit Neomounts VESA Adapterplatten abgedeckt werden. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
25
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,28*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,54*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,38*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,83*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,94*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.