Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber
Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber
Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber
Neomounts Kabeldurchführungsplatte FPMA-D9GROMMET, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D9GROMMET
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D9GROMMET
EAN/GTIN:
     8717371442170
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Die Neomounts Modell FPMA-D9GROMMET ist eine Kabeldurchführungsplatte, die das Kabelloch bei Benutzung einer Tischhalterung mit Durchführung verdeckt. Dieses Produkt enthält den Ring/Gummi und Montagematerial. Diese Halterung muss separat von der Tischhalterung erworben werden. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und routet Kabel durch die Löcher der Tülle. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Dieses Modell eignet sich für die folgenden Neomounts Tischhalter: FPMA-D910, FPMA-D920, FPMA-D930, FPMA-D930D, FPMA-D930D3, FPMA-D930D4, FPMA-D930D-5, FPMA-D930D6, FPMA-D1010, FPMA-D1020, FPMA-D1030, FPMA-D1030D, FPMA-D1030D3, FPMA-D1110, FPMA-D1120, FPMA-D1130
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung
Typ:
Fixiert
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,04*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 37,06*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,89*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,96*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,13*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.