Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NewStar Montageplatte für den Kabeldurchlass.\n FPMA-D935GROMMET, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NewStar Montageplatte für den Kabeldurchlass.\n FPMA-D935GROMMET, Silber
NewStar Montageplatte für den Kabeldurchlass.\n FPMA-D935GROMMET, Silber
NewStar Montageplatte für den Kabeldurchlass.\n FPMA-D935GROMMET, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D935GROMMET
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     FPMA-D935GROMMET
EAN/GTIN:
     8717371442880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Die NewStar Schreibtisch Tischplattenbohrungsring, Modell FPMA-D935GROMMET, ist die richtige Lösung um einen Monitor Arm auf einem Schreibtisch, durch Benutzung vom verfügbares Kabel-Loch, zu montieren. Dieses Produkt enthält den Ring/Gummi, ein 45 cm Stange und Montagematerial. Diese Halterung muss separat von der Tischhalterung Arm erworben werden.

Eine einzigartige Kabelführung verdeckt und routet Kabel durch die Löcher der Tülle. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten.

Dieses Modell eignet sich für die folgenden NewStar Tischhalter:
FPMA-D935, FPMA-D935D und FPMA-D935D4.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
100x100 mm
Montage:
Schreibtisch
Typ:
Fixiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,01*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,30*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,38*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,97*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,39*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,21*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.