Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1200, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1200, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1200, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1200, Schwarz
Neomounts Monitor-Tischhalterung FPMA-D1200, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-D1200BLACK
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     FPMA-D1200BLACK
EAN/GTIN:
     8717371442781
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
Die Neomounts Tischhalterung Modell FPMA-D1200BLACK, ist eine neig- und drehbare Tischhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 60" (152 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für platzsparende Platzierung auf Schreibtischen mittels einer Tischbohrung. Neomounts einzigartige neig- (90°) und schwenkbare (360°) Technologie ermöglicht die Anpassung an jeden Betrachtungswinkel, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Flachbildschirms zu profitieren. Die Halterung ist manuell höhenverstellbar von 46 bis 60 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel durch die Halterung zum Flachbildschirm. Verstecken Sie Ihre Kabel um den Arbeitsplatz schön und ordentlich zu halten. Neomounts FPMA-D1200BLACK verfügt über einen Drehpunkt und eignet sich für Bildschirme bis 60" (152 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produkt ist 40 kg. Die Schreibtischhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 200x200 bis 600x400mm. Verschiedene Lochmuster können unter Verwendung von Neomounts Vesa-Adapterplatten abgedeckt werden. Durch die Verwendung eines ergonomischen, flachen Halterung können Nacken- und Rückbeschwerden vermieden werden Ideal für den Einsatz in Büros und auf Theken oder in einem Empfangsbereich. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
32
Max. Bildschirmgröße (inch):
60
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
40
Bildschirme:
1
Min. VESA:
200x200 mm
Max. VESA:
600x400 mm
Montage:
Schreibtisch
Tischmontage:
Durchführung
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
-18°
Rotation (Grad):
Schwenkbereich (Grad):
290°
Höhenverstellung:
40-60 cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS5
ab € 11,02*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5
ab € 11,03*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRB5HM
ab € 3,41*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRS6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CRW6
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,32*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-CB100BLACK
ab € 36,88*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,64*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,40*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750WHITE2
ab € 73,27*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,16*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
FPMA-D750DWHITE2
ab € 140,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.