Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Neomounts Monitor-Deckenhalterung FPMA-C100, Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1024-FPMA-C100
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C100
EAN/GTIN:
     8717371440879
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Das Neomounts Modell FPMA-C100 ist eine dreh- und schwenkbare Deckenhalterung für Flachbildschirme und Flachbildfernseher bis 30" (76 cm). Diese Halterung ist eine gute Wahl für eine platzsparende Aufhängung, oder wenn Wandmontage oder Boden Platzierung keine Option ist. Neomounts neig- (180°), dreh- (360°) und schwenkbare (180°) Technologie ermöglicht es, die Halterung auf jeden Betrachtungswinkel zu ändern, um vollumfänglich von den Möglichkeiten des Monitors zu profitieren. Die Halterung ist einfach höhenverstellbar von 79 bis 129 Zentimetern. Eine einzigartige Kabeführung verdeckt und führt Kabel von der Decke bis zum TV. Verstecken Sie Ihre Kabel in der Kabeführung, damit es schön und ordentlich ist. Neomounts FPMA-C100 verfügt über zwei Drehpunkte und eignet sich für Bildschirme bis 30" (76 cm). Die Tragfähigkeit dieses Produktes beträgt 12 kg. Die Deckenhalterung ist geeignet für Bildschirme mit VESA Lochmuster 75x75 bis 200x100mm. Verschiedene andere Lochmuster können, unter Verwendung von Neomounts VESA Adapterplatten, abgedeckt werden. Erstellen Sie ein sauberes Ambiente für Ihren Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Heimkino. Das benötigte Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantie:
5 Jahre
Min. Bildschirmgröße (inch):
10
Max. Bildschirmgröße (inch):
30
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Bildschirme:
1
Min. VESA:
75x75 mm
Max. VESA:
200x100 mm
Montage:
Decke
Typ:
Neigen, , Rotieren, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
180°
Rotation (Grad):
360°
Schwenkbereich (Grad):
180°
Höhenverstellung:
79-129 cm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 10,87*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 10,88*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,37*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,43*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,40*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,35*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,77*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,63*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,85*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 140,99*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 142,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.