Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W100, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-BEAMER-W100SILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     BEAMER-W100SILVER
EAN/GTIN:
     8717371442330
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Wandhalterung
beamer deckenhalterung newstar
Diese universelle Neomounts Projektor Wandhalterung, Modell BEAMER-W100SILVER, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Wand zu montieren. Diese WProjektorhalterung unterstützt einen Wandabstand von 79 bis 129 cm, für Projektoren bis 12 Kilogramm. Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten sorgen für die optimale Ausnutzung der Projektionsfläche. Kabelmanagement in der Halterung. infach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Abstand zur Wand (cm):
73-123 cm
Weitere Suchbegriffe: beamer deckenhalterung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,01*
€ 105,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,39*
€ 95,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C300
ab € 104,93*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,55*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,57*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050BLACK
ab € 58,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050SILVER
ab € 58,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.