Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Silber
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Silber
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Silber
Neomounts Projektor Wandhalterung BEAMER-W050, Silber
Artikel-Nr.:
     C1024-BEAMER-W050SILVER
Hersteller:
     Neomounts by Newstar
Herst.-Nr.:
     BEAMER-W050SILVER
EAN/GTIN:
     8717371442323
Artikeldatenblatt
Anleitung
Suchbegriffe:
Beamer Wandhalterung
beamer wandhalterung
Diese universelle Neomounts Projektor Wandhalterung, Modell BEAMER-W050SILVER, ermöglicht es Ihnen einen Projektor - Beamer/Strahler an jede Wand zu montieren. Die Verwendung einer Wandhalterung bietet höchste Ansprüche an die Fähigkeiten des Projektors profitieren. Diese Unterstützung ist höhenverstellbar von 31 bis 47 cm und bietet reichlich Platz für Projektoren bis 12 Kilogramm. Die neig-, dreh- und schwenkbare Einstellungsmöglichkeiten sorgen für optimale Ausnutzung der Projekionsfläche. Kabelmanagement in der Halterung. Einfach an die am Projektor vorgesehenen Gewinde zu installieren. Alle Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Garantie:
5 Jahre
Min. Gewicht (kg):
0
Max. Gewicht (kg):
12
Montage:
Wand
Typ:
Neigen, , Schwenken, , Voll beweglich
Neigung (Grad):
90°
Schwenkbereich (Grad):
360°
Abstand zur Wand (cm):
37-47 cm
Höhenverstellung:
5 cm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,24*
€ 90,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 79,79*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C300
ab € 104,93*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C50
ab € 55,55*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,86*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80WHITE
ab € 42,57*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W050BLACK
ab € 58,76*
Ähnlich
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.