Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47359
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47359
EAN/GTIN:
     4003866473595
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 12 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
3,36 m
Sprossenanzahl:
12
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
18,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 546,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,78*
€ 722,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 606,77*
€ 722,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 606,76*
€ 722,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,94*
€ 706,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 593,93*
€ 706,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 593,92*
€ 706,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 593,91*
€ 706,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 593,90*
€ 706,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,60*
€ 692,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,39*
€ 650,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.