Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47358
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47358
EAN/GTIN:
     4003866473588
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 11 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
3,08 m
Sprossenanzahl:
11
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
16,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,32*
€ 669,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,91*
€ 655,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 550,90*
€ 655,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 550,89*
€ 655,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,32*
€ 644,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 541,30*
€ 644,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 541,28*
€ 644,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 541,27*
€ 644,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,54*
€ 631,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,56*
€ 590,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.