Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47357
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47357
EAN/GTIN:
     4003866473571
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 10 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
2,8 m
Sprossenanzahl:
10
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
15,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 453,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,44*
€ 614,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,71*
€ 602,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 506,69*
€ 602,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 498,16*
€ 592,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 498,15*
€ 592,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 498,14*
€ 592,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 498,13*
€ 592,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.