Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47349
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47349
EAN/GTIN:
     4003866473496
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 12 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
3,36 m
Sprossenanzahl:
12
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
16,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 496,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,56*
€ 670,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,11*
€ 657,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 552,10*
€ 657,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 552,09*
€ 656,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 542,15*
€ 645,16
pro Stück
ab 7 Stück
€ 542,14*
€ 645,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
ab 9 Stück
€ 542,12*
€ 645,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,74*
€ 631,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,29*
€ 590,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.