Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 11 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47348
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47348
EAN/GTIN:
     4003866473489
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 11 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
3,08 m
Sprossenanzahl:
11
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 454,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,86*
€ 617,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 509,12*
€ 605,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 509,11*
€ 605,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 509,09*
€ 605,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,35*
€ 595,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 500,34*
€ 595,40
pro Stück
ab 7 Stück
€ 500,33*
€ 595,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 500,32*
€ 595,38
pro Stück
ab 9 Stück
€ 500,31*
€ 595,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,54*
€ 577,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,65*
€ 541,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.