Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47347
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47347
EAN/GTIN:
     4003866473472
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 10 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
2,8 m
Sprossenanzahl:
10
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
13,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 412,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 471,15*
€ 560,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,24*
€ 552,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 464,23*
€ 552,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 464,22*
€ 552,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,74*
€ 542,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 455,73*
€ 542,32
pro Stück
ab 7 Stück
€ 455,72*
€ 542,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 455,70*
€ 542,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 455,69*
€ 542,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,34*
€ 531,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,72*
€ 491,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.