Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47343
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47343
EAN/GTIN:
     4003866473434
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 6 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
1,68 m
Sprossenanzahl:
6
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
8 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,44*
€ 353,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 287,52*
€ 342,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,51*
€ 342,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,09*
€ 324,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 273,08*
€ 324,97
pro Stück
ab 7 Stück
€ 273,07*
€ 324,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 273,05*
€ 324,93
pro Stück
ab 9 Stück
€ 273,04*
€ 324,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,12*
€ 319,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.