Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter Edelstahl 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47342
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47342
EAN/GTIN:
     4003866473427
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges edelstahl
schachtleiter edelstahl
schachtleiter zarges

Schachtleiter Edelstahl 5 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 300 mm.
  • Leiterbreite außen: 340 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Edelstahl V4A (1.4571).
Weitere Informationen:
Länge:
1,4 m
Sprossenanzahl:
5
Außenbreite:
340 mm
Gewicht:
6,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 207,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,81*
€ 298,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,40*
€ 275,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 231,37*
€ 275,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 231,36*
€ 275,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.