Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtleiter verzinkt 5 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47332
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47332
EAN/GTIN:
     4003866473328
Suchbegriffe:
Schachtleiter
schachtleiter zarges
schachtleiter

Schachtleiter verzinkt 5 Sprossen

  • Lichte Leiterbreite: 400 mm.
  • Leiterbreite außen: 440 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 50 × 20 mm.
  • Abmessung Lochsprosse: 29 x 29 mm.
  • Material: Stahl, feuerverzinkt.
Weitere Informationen:
Länge:
1,4 m
Sprossenanzahl:
5
Außenbreite:
440 mm
Gewicht:
7,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.