Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstieghilfe doppelholmig, Edelstahl V4A, Lichte Weite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47235
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47235
EAN/GTIN:
     4003866472352
Suchbegriffe:
Einstieghilfe Steigleiter
Steigleitereinstieghilfe
Schachtleiter Einstieghilfen
schachtleiter einstieghilfen

Einstieghilfe doppelholmig, Edelstahl V4A, Lichte Weite 300 mm

  • Zur Befestigung an der Leiter.
  • Absenkbar.
  • Inkl. Befestigungsmaterial.
  • Länge: ca. 1.500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,7 kg
Lichte Weite:
300 mm
Passend für:
V4A-/GFK-Leiter
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 280,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,83*
€ 396,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 332,82*
€ 396,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,50*
€ 375,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,30*
€ 370,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.