Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstieghilfe doppelholmig, Stahl verzinkt, Lichte Weite 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-47233
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     47233
EAN/GTIN:
     4003866472338
Suchbegriffe:
Einstieghilfe Steigleiter
Steigleitereinstieghilfe
Schachtleiter Einstieghilfen
schachtleiter einstieghilfen

Einstieghilfe doppelholmig, Stahl verzinkt, Lichte Weite 300 mm

  • Zur Befestigung an der Leiter.
  • Absenkbar.
  • Inkl. Befestigungsmaterial.
  • Länge: ca. 1.500 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,5 kg
Lichte Weite:
300 mm
Passend für:
Stahlleiter
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,04*
€ 241,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,43*
€ 239,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,79*
€ 227,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.