Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44839
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44839
EAN/GTIN:
     4003866448395
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Skymaster DX - Mehrzweckleiter 3 x 9 Sprossen

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
  • Nicht treppengängig einsetzbar.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter:
6,1 m
Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil:
4,4 m
Leiterlänge, eingefahren:
2,7 m
Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter:
6,85 m
Breite Quertraverse:
1 m
Sprossenanzahl:
3 x 9
Gewicht:
18 kg
Äußere Breite:
490 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, klappleitern zarges, alu-leiter, Multifunktionsleiter, Dreiteilige Sprossenleiter, Sprossenleiter
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,12*
€ 409,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,37*
€ 388,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 323,10*
€ 384,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,09*
€ 371,39
pro Stück
ab 8 Stück
€ 308,97*
€ 367,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,49*
€ 359,96
pro Stück
ab 16 Stück
€ 300,98*
€ 358,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.