Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44810
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44810
EAN/GTIN:
     4003866448104
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
alu-anlegeleiter 10 sprossen leiter...

Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 10 Sprossen

Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz.

  • Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
  • Äußere Breite: 350 mm.
  • Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,98 m
Arbeitshöhe:
3,85 m
Sprossenanzahl:
10
Gewicht:
5,3 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 kg
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
38 mm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,56*
€ 111,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.