Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana S - Stufen-Stehleiter 5 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44155
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44155
EAN/GTIN:
     4003866441556
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana S - Stufen-Stehleiter 5 Stufen

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,82 m
Plattformhöhe:
1,03 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,64 m
Arbeitshöhe:
3 m
untere, äußere Breite:
0,46 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
40 / 40 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
5
Gewicht:
4,2 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,96 x 0,46 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter zarges, Zarges, Staffelei, Stehleiter, einseitige Stehleiter, Einseitige
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.