Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scana S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-44154
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44154
EAN/GTIN:
     4003866441549
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Scana S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

  • 80 mm tiefe Stufen.
  • Holme abriebfest eloxiert.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
1,59 m
Plattformhöhe:
0,81 m
senkrechte Leiterhöhe:
1,42 m
Arbeitshöhe:
2,8 m
untere, äußere Breite:
0,43 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
40 / 40 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Gewicht:
3,6 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
0,82 x 0,43 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, stufen-stehleiter alu, alu stehleiter, stufen-stehleiter zarges, Zarges, Staffelei, Stehleiter, einseitige Stehleiter, Einseitige
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,84*
€ 110,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 7 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 8 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.