Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungspodest 800 x 860 mm ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-43271
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43271
EAN/GTIN:
     4003866432714
Suchbegriffe:
Erweiterungspodest Steigleiter
Steigleitererweiterungspodest
Fluchtleiter
Notabstiegsleiter

Erweiterungspodest 800 x 860 mm ST

  • Gitterrostbelag mit einer Anbaukonsole.
  • Geländer an einer Längsseite inkl. Geländerverbinder.
  • Erweiterungspodeste beliebig aneinander verschraubbar.
  • Flächenlast 3,5 kN/m².
  • Einzellast 1,5 kN.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht:
60 kg
Größe B x T:
800 x 860 mm
Tiefe:
860 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,01*
€ 524,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,91*
€ 515,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,03*
€ 503,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,39*
€ 490,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,12*
€ 453,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.