Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42572
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42572
EAN/GTIN:
     4003866425723
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Combimaster Plus X - Kombi-Steh-Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

  • Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge, ausgefahren:
6,06 m
Leiterlänge, eingefahren:
3,54 m
senkr. Höhe als Stehleiter:
3,33 m
Arbeitshöhe:
6,8 m
Breite Quertraverse:
1 m
Sprossenanzahl:
2 x 12
Gewicht:
15,3 kg
Äußere Breite:
420 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,27*
€ 400,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,47*
€ 393,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.