Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42464
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42464
EAN/GTIN:
     4003866424641
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 4 Stufen

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
0,91 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,85 m
Arbeitshöhe:
2,3 m
untere, äußere Breite:
0,47 m
Stufenanzahl:
2 x 4
Gewicht:
8,1 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,74 x 0,47 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges sprossenstehleiter, alu stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,12*
€ 158,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 131,78*
€ 156,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,01*
€ 153,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.