Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42463
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42463
EAN/GTIN:
     4003866424634
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova B - Stufen-Stehleiter 2 x 3 Stufen

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
  • Robuste Stahlscharniere.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
0,68 m
senkrechte Leiterhöhe:
0,64 m
Arbeitshöhe:
2,1 m
untere, äußere Breite:
0,44 m
Stufenanzahl:
2 x 3
Gewicht:
5,8 kg
Belastung:
150 kg
Grundfläche:
0,6 x 0,44 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, alu-leiter zarges 3stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Stehleiter, Bockleiter, beidseitige Stufen-Stehleiter, Beidseitige
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,14*
€ 135,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,61*
€ 120,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.