Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42457
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42457
EAN/GTIN:
     4003866424573
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 7 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Leiterlänge:
2,26 m
Plattformhöhe:
1,48 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,08 m
Arbeitshöhe:
3,5 m
untere, äußere Breite:
0,51 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
7
Gewicht:
9,1 kg
Belastung:
150 m
Grundfläche:
1,28 x 0,51 mm
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufentiefe:
80
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,08*
€ 288,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,39*
€ 286,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,38*
€ 286,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 240,36*
€ 286,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,62*
€ 263,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,20*
€ 237,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.