Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZAP Neo S - ZAP Plattformleiter, 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42445
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42445
EAN/GTIN:
     4003866424450
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt

ZAP Neo S

Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.

  • Die superleichte Plattformleiter: Leicht im Gewicht, handlich dank klappbarer Handläufe und komfortabel durch die große Plattform.
  • Klappbarer Handlauf für einen platzsparenden Transport.
  • Eloxierte Handläufe.
  • Aluminium- Arbeitsplattform, ca. 400 x 400 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer (Höhe 1.000 mm).
  • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit.
  • Geländerhöhe: 1.000 mm.
  • Bequemer, ermüdungsfreier und sicherer Stand auf 80 mm tiefen Stufen mit Sicherheits-Riffelung.
  • Entspricht der Norm EN 131 professional.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3,99 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
15 kg
Grundfläche:
1,77 x 0,75 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / mm
Höhe inklusive Geländer:
2,99 m
Leiterlänge:
3,28 m
Plattformhöhe:
1,99 m
Stufenanzahl einschl. Plattform:
8
untere, äußere Breite:
0,75 m
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 376,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 357,14*
€ 425,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,81*
€ 416,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 349,32*
€ 415,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 349,08*
€ 415,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,39*
€ 409,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,09*
€ 376,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.