Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
additionalImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42384
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42384
EAN/GTIN:
     4003866423842
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Multitec M - Vielzweckleiter 4 x 4 Sprossen

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

  • Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
  • Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
  • Bestell-Nr. 42381 - 42383 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,41 m
Länge als Anlegeleiter:
4,74 m
Arbeitshöhe:
5,5 m
untere, äußere Breite:
0,9 m
Maße, zusammengeklappt:
1,3 x 0,9 x 0,26 m
Sprossenanzahl:
4 x 4
Gewicht:
15,5 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 m
Breite:
0,9 m
Länge:
1,3 m
senkrechte Leiterhöhe:
2,3 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,25*
€ 357,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,78*
€ 338,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 281,93*
€ 335,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,53*
€ 321,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 267,83*
€ 318,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 16 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.