Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterteil Alu natur 1,96 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
Artikel-Nr.:
     C1022-42240
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42240
EAN/GTIN:
     4003866422401
Suchbegriffe:
Erweiterungsteil Steigleiter
Steigleitererweiterungsteil
Steigleiter
zarges steigleiter

Leiterteil Alu natur 1,96 m

  • Leiterbreite: 520 mm.
  • Sprossenabstand: 280 mm.
  • Abmessung Holm: 60 x 25 mm.
  • Abmessung der Vierkantsprosse 30 x 30 mm.
  • Im Lieferumfang enthalten: pro Leiter zwei Leiterverbinder aus Kunstoff (Bestell-Nr. 43239).
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Leiterlänge:
1,96 m
Sprossenanzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: erweiterungsteil steigleiter, Zarges
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,43*
€ 168,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.