Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster X - LM-Mehrzweckleiter 2 x 8 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41943
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41943
EAN/GTIN:
     4003866419432
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Combimaster X - LM-Mehrzweckleiter 2 x 8 Sprossen

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

  • Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
  • Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
  • Automatische Verriegelung.
  • Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Länge als Stehleiter:
2,4 m
Länge als Anlegeleiter:
4,7 m
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
5,45 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3,6 m
Breite Quertraverse:
0,9 m
Sprossenanzahl:
2 x 8
Gewicht:
12 kg
Äußere Breite:
350 mm
Belastung:
150 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Stufentiefe:
30
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,67*
€ 370,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,17*
€ 341,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.