Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combimaster X - LM-Mehrzweckleiter 2 x 6 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
mainImage
mainImage
useImage
Artikel-Nr.:
     C1022-41942
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41942
EAN/GTIN:
     4003866419425
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter

Combimaster X

Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.

  • Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
  • Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
  • Automatische Verriegelung.
  • Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
  • Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
  • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
  • Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe als Anlegeleiter:
4,4 m
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3,1 m
Belastung:
150 kg
Breite Quertraverse:
0,8 m
Gewicht:
8 kg
Länge als Anlegeleiter:
3,6 m
Länge als Stehleiter:
1,85 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
265 mm
Sprossenanzahl:
2 x 6
Stufentiefe:
30 mm
Äußere Breite:
350 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 231,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,06*
€ 264,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 220,47*
€ 262,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 206,43*
€ 245,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,04*
€ 219,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.