| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-41941 Herst.-Nr.: 41941 EAN/GTIN: 4003866419418 |
| |
|
| | |
| Combimaster X - LM-Mehrzweckleiter 2 x 4 Sprossen Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz. - Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Länge als Stehleiter: | 1,3 m | Länge als Anlegeleiter: | 2,5 m | Arbeitshöhe als Anlegeleiter: | 3,35 m | Arbeitshöhe als Stehleiter: | 2,55 m | Breite Quertraverse: | 0,75 m | Sprossenanzahl: | 2 x 4 | Gewicht: | 6 kg | Äußere Breite: | 350 mm | Belastung: | 150 mm | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 265 mm | Stufentiefe: | 30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2,5 m, alu-leiter, alu-leiter zarges, Klappbare, Sprossenleiter |
| | |
| |