| |
|
| Artikel-Nr.: C1022-41936 Herst.-Nr.: 41936 EAN/GTIN: 4003866419364 |
| |
|
| | |
| Varioflex B - LM-Stehleiter 2 x 6 Sprossen Die Spezialleiter, die auch in unebenem Gelände sowie auf Treppen und Absätzen für sicheren Stand sorgt. - Millimetergenaue, stufenlose Verstellung und sichere Arretierung jedes einzelnen Leiterholms durch Drehgriffe.
- Holmabmessung: 60 x 24 mm.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Leiterlänge ohne Verlängerung: | 1,8 m | zusätzlicher Verstellbereich am Stützteil: | 1,3 m | Sprossenanzahl: | 2 x 6 | Gewicht: | 12,5 kg | Belastung: | 150 kg | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht: | 265 mm | Stufentiefe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Teleskop-Stehleiter, Teleskopstehleiter, Treppen-Stehleiter, Treppenstehleiter, alu-stehleiter zarges 6stufen, alu-stehleiter 6 stufen, alu stehleiter, Stehleiter, verlängerbare Stehleiter, Ausziehbare Leiter |
| | |
| |